Bomba de pistón Myers

Bomba de pistón Myers

Bomba de pistón Myers. N.° de gato CX20-10SST, N/S 5951, N.° de ingeniería 19312D014. Entrada de 2 pulg., salida de 1 pulg. Motor Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC205.
  • Fabricante: Myers
  • Modelo: CX20-10SST
  • Número de serie: 5951
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de pistón Myers
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente