Bomba de recirculación Cornell - 5 HP

Bomba de recirculación Cornell - 5 HP

Bomba de recirculación Cornell - 5 hp. Modelo: 2CB-5-4. 3PH

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB110
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-5-4
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de recirculación Cornell - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente