Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell

Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell

Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell. Modelo: 2CBS5-4. El caudal de la bomba nueva es de 102 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño del impulsor: 9 pulg. Material de la bomba: Hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. Especificaciones de la bomba: Polar white/John Crane, 1.25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Especificaciones del motor: acoplado a un ventilador totalmente cerrado, enfriado por ventilador, atmósfera refrigerante, ambiente hostil, motor de eficiencia premium, con instalación clase “F”; Adecuado para VFD. Motor industrial Baldor de 5 hp. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN55-88).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CNPR004
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS5-4
  • Número de serie: 57998
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente