Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 10 HP

Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 10 HP

Bombas de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-CC-10-4. Serie 138015. Tamaño impulsor: 13. Año: 2005. TC03833. GPM 100. PSID: 45. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Presión de trabajo de 250 PSIG. Motor industrial Baldor: 10 HP, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico 60 Hz (también clasificado para 7,5 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN73)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRVS03C
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5CBH-CC-10-4
  • Número de serie: 138015
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente