Bomba de refrigerante Cornell 2CB sin usar - 3 HP

Bomba de refrigerante Cornell 2CB sin usar - 3 HP

(1) Bomba de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 2CB-CC. Serie 173337. Tamaño impulsor: 9,25. Año: 2011. TC03799. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Motor industrial Baldor: 3 HP, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 1750 RPM, estructura 184CZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 2 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN38)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRVS03D
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2-CB-CC
  • Número de serie: 173337
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de refrigerante Cornell 2CB sin usar - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente