Bomba de refrigerante hermética de amoníaco

Bomba de refrigerante hermética de amoníaco

Bomba de refrigerante de amoniaco Hermetic Pumpen Gmbh. N.º de pedido: 4110004093/11-01. Tipo de bomba: CNF40-160/1. Impulsor: D 16,9 mm. Tipo de motor: AGC 3.0, 4,7 kW, 440 V, 60 Hz. Modelo: 2005. Caudal: 5,5-18 m3/h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF025
  • Fabricante: Hermetic Pumpen Gmbh
  • Modelo: 2005
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de refrigerante hermética de amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente