Bomba de refuerzo/soplador multietapa grande

Bomba de refuerzo/soplador multietapa grande

Bomba de refuerzo/soplador multietapa grande. (1) Entrada: diámetro de brida interior de 4 pulg. con (8) ½ pulg. de diámetro. orificios de montaje, 3 pulgadas adyacentes, 7-1/2 pulgadas opuestas. (1) salida: 2-3/4 pulg. de diámetro interior. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto (GS).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB470.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 20.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de refuerzo/soplador multietapa grande
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente