Bomba de sumidero Goulds WP1034-02 (1 HP)

Bomba de sumidero Goulds WP1034-02 (1 HP)

Bomba de sumidero sumergible Goulds. Modelo: WP1034-02. S/N: 118. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor, 1 hp, 460 V, 2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP038.2
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: WP1034-02
  • Número de serie: 118
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Sump
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 16.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de sumidero Goulds WP1034-02 (1 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente