Bomba de sumidero vertical

Bomba de sumidero vertical

Bomba de sumidero vertical. Motor eléctrico Reliance: 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 3,44/1,72 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) puerto de 1-1/2 pulg., (1) FNPT de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1118
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Sump
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.44/1.72
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Bomba de sumidero vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente