Bomba de tambor de ARO Corporation

Bomba de tambor de ARO Corporation

Bomba de tambor ARO. Entrada/salida: (1) puerto de 1/2 pulg., (1) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1113
  • Fabricante: ARO Corporation
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Drum
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Bomba de tambor de ARO Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente