Bomba de tambor Graco de acero inoxidable

Bomba de tambor Graco de acero inoxidable

Sistema de descarga de tambor Graco, Bull-dog Luftmotor - Motor neumático, número de pieza 207172, modelo 208-360, S/N A98J, flujo máximo 6 gpm, relación: 10 a 1, bomba neumática de bola de fuego, número de pieza 203875, S/N A98868, Serie L97L, entrada máxima 180 psi, salida máxima 900 psi, placa de prensa de tambor 21-1/2 pulgadas de ancho, dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.END88183.20
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 208-360
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de tambor Graco de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente