- Detalles del producto
Bomba de tambor Graco President con relación 10:1
Bomba de tambor Graco President con relación 10:1. Modelo: 206421. S/N: 6C6. Tipo: Presidente. Relación: 10-1. Maneja barriles: 20 pulg. de diámetro. Cabezal de potencia gris. Modelo: 20652. S/N: 6B6. Interruptor de límite Allen-Bradley. Entradas/salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. con manguera de goma, (1) 3/8 pulg. de diámetro. con manguera flexible trenzada de acero, (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (ACN29).
- Cantidad en stock: EEGC081.2a
- Fabricante: Graco
- Modelo: 206421
- Número de serie: 6C6
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









