Bomba de tambor Graco President con relación 10:1

Bomba de tambor Graco President con relación 10:1

(4) Bombas de tambor Graco President con relación 10:1. Modelo: 206-445 Serie “G”. Capacidad: 3 gpm máx. (60 ciclos/min.) Piezas húmedas de acero inoxidable. Max Air PSI: 180. Relación de presión de fluido a aire 10:1. Dimensiones del pistón: 1 pulg. de diámetro. x 25-1/2 pulg. L. Motor neumático Luftmotor, Modelo: 207-352, S/N: J3E, C3E, H3E, J3E. Entrada de aire: (1) FNPT de 1 pulg. de diámetro, (1) FNPT de 1-1/2 pulg. FNPT (producto). Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (producto). Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN29).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH639.2a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206-445 Series “G”
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de tambor Graco President con relación 10:1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente