Bomba de tambor neumática Graco Senator

Bomba de tambor neumática Graco Senator

Bomba de tambor neumática Graco Senator. Modelo: C96J. Número de serie: W188. P/N: 948292. Capacidad máxima: 13,8 gpm. Presión máxima de aire: 100 psig. Relación: Motor neumático Luftmotor de 14 pies, modelo: H96B, S/N: W253, P/N: 624250. Base Graco, modelo: J96E, S/N: W156, P/N: 947-992. Diámetro de la placa: 20 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 7 pies. RTD de 5-1/2 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMB076.2
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: C96J
  • Número de serie: W188
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de tambor neumática Graco Senator
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente