Bomba de tambor neumática Monarch de Graco

Bomba de tambor neumática Monarch de Graco

Bomba de tambor neumática Graco Monarch. Modelo: 207-550. Número de serie: A4807. Serie: J00E. Capacidad máxima: 2,5 gpm. Suministro máximo de aire: 120 psi. Relación: 5 a 1. Luftmotor-Air Motor, Modelo: 207-546, Serie: H001. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conexión rápida (suministro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de recogida. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (ACN18)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF061.
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: Monarch 207-550
  • Número de serie: A4807
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de tambor neumática Monarch de Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente