Bomba de transferencia de pistón neumático Colborne

Bomba de transferencia de pistón neumático Colborne

1998 Bomba de transferencia de pistón neumático Colborne. Modelo: TP342700. Construcción de acero inoxidable aprobada por el USDA. Esta bomba bombeará suavemente hasta 15 galones de masas, glaseados y rellenos por minuto. Se adapta a la mayoría de los tamaños de tazones para mezclar, subiéndolos, bajándolos y sosteniéndolos a alturas variables. Otras características incluyen ruedas de bloqueo grandes y fáciles de rodar, válvulas de control de velocidad y una sonda de nivel alto-bajo para bombeo automático. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN155). (SOLDADO AMERICANO)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA212
  • Fabricante: Colborne
  • Modelo: TP342700
  • Número de serie: 1334-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de transferencia de pistón neumático Colborne
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente