Bomba de transferencia portátil - 8 HP

Bomba de transferencia portátil - 8 HP

Bomba de Transferencia Portátil- 8 hp. Modelo: 195432. Construcción de hierro fundido con ruedas de goma de 15-1/2 pulgadas de diámetro. Motor de gasolina Briggs & Stratton, 8 hp a 3600 rpm. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Acoplador tipo D, (1) 5 pulg. de diámetro. tapa. Salidas: 3 pulg. de diámetro. adaptador de carrete, (1) 5 pulg. de diámetro. tapa. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 26-3/4 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC256.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 195432
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 3
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Briggs & Stratton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 8
  • RPM del motor: 3600
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 22.5
  • Altura (pulgadas): 26.75
Detalles adicionales del producto
Bomba de transferencia portátil - 8 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente