Bomba de transferencia portátil

Bomba de transferencia portátil

Bomba Crepaco de transferencia portátil, S/N 4-74, motor Baldor 1/2 hp 115-208/230 voltios 1,725 ​​rpm, entrada/descarga de 1.5 pulgadas, tanque de flotador 14 pulgadas de profundidad x 14 pulgadas de alto x 12 pulgadas de profundidad , 38 pulgadas de largo x 23 pulgadas de alto x 22 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWC305a.2
  • Fabricante: Crepaco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-208/230
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Bomba de transferencia portátil
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente