Bomba de tubo Masterflex LS

Bomba de tubo Masterflex LS

Bomba de tubos Master Flex LS, 15 y 24 tubos, modelo 7518-12, adaptador de motor Master Flex L/S 56C, reducción de velocidad de 18,3 a 1, OEM: Cole-Parmer Instrument Company Vernor Hills IL, accionamiento 1/2 hp 208-230 /460 voltios 1720 rpm, marco de acero inoxidable de 2 pulgadas, dimensiones totales 22 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM116(1)
  • Fabricante: Master Flex L-S
  • Modelo: 7518-12
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Cole-Parmer Instrument Company
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 208-230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
Bomba de tubo Masterflex LS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente