Bomba de vacío Alcatel Pascal

Bomba de vacío Alcatel Pascal

Bomba de vacío Alcatel Pascal. Modelo: 2005. S/N: 322885. Velocidad nominal de bombeo: 28,42 gpm (3,8 cfm). Motor Leeson, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8.8/4.4 FLA, 60 Hz, trifásico. Especialmente diseñado para aplicaciones de instrumentos analíticos como: espectrómetros de masas, GC/MS, LC/MS, microscopios electrónicos, analizadores de gases residuales y esterilizadores. Su diseño compacto y mango retráctil hacen que esta bomba sea extremadamente portátil. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2231.1a
  • Fabricante: Alcatel
  • Modelo: 2005
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Alcatel Pascal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente