Bomba de vacío americana de Canadá

Bomba de vacío americana de Canadá

Bomba de vacío americana de Canadá. Modelo: 99330. Tipo: 10x5. Motor Westinghouse, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 6 pulg. Diámetro de la polea conducida: 2 pies. Relación de polea: 0,25. Revoluciones finales: 435. Entrada: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión FNPT. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga ASME. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.488
  • Fabricante: American of Canada
  • Modelo: 99330
  • Número de serie: 51-459G31A3H
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío americana de Canadá
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente