Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío Beach-Russ. Modelo: 250-FV. S/N: 97706. La unidad se acompaña de una bomba rotativa Beach-Russ, modelo: 12, para suministro de aceite. Motor General Electric, 15 hp, 1760/1465 rpm, 208-220/440 V, 39,4/13,7-42/21 FLA, 60/50 Hz, trifásico. La bomba Beach-Russ presenta simplicidad y alta eficiencia de rendimiento diseñada para una aplicación de alto vacío constante y confiable. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, descarga). Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC387.4
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 250-FV
  • Número de serie: 97706
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Beach-Russ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente