Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío Beach-Russ

Bomba de vacío Beach-Russ. Modelo: 250-FV. S/N: 77509. La unidad se acompaña de una bomba rotativa Beach&Russ, Modelo: 12, para suministro de aceite. Motor estadounidense, 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 38,8/19,4 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Beach&Russ presenta simplicidad y alta eficiencia de rendimiento diseñada para una aplicación de alto vacío constante y confiable. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, descarga). Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 45-1/2 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC388.4
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 250-FV
  • Número de serie: 77509
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Beach-Russ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente