Bomba de vacío Busch (3 CV)

Bomba de vacío Busch (3 CV)

Bomba de vacío Busch. con motor de 3cv.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM750P.
  • Fabricante: Busch
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Busch (3 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente