Bomba de vacío Busch de 10 HP

Bomba de vacío Busch de 10 HP

Bomba de vacío Busch. Modelo: RA0250-C406-1000. Capacidad: 180 CFM. Motor eléctrico de 10 hp, 230/460 V, 25,9/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 3-1/2 pulg. FNPT. Salida: (1) 3\4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN121).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NAXE02
  • Fabricante: Busch
  • Modelo: RA0250-C406-1000
  • Número de serie: D10799
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Busch de 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente