Bomba de vacío con silenciador - 5HP

Bomba de vacío con silenciador - 5HP

Bomba aspiradora. Entrada/salida de 4 pulgadas. 5 hp, motor trifásico, silenciadores.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC015.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Bomba de vacío con silenciador - 5HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente