Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento con anillo líquido Sihi. Modelo: LPHA 60520. S/N: 2774 957. Capacidad: 12 pulg. Hg a 365 cfm (aire seco). Motor Newman, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 61/30,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Sihi ofrecen mayor vacío, seguridad operativa, manipulación de líquidos arrastrados y bajos niveles de vibración y ruido. Las bombas de vacío de anillo líquido de la serie "LPH" son bombas confiables que se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Áreas de aplicación típicas: Química, petroquímica y farmacéutica, Plásticos, Procesamiento de madera, Alimentos, lácteos y bebidas, Medicina, Producción de energía, Minería, Tratamiento de agua. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos cada uno con una brida de 9 pulg. y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 66 pulg. de largo x 25 pulg. de ancho x 28 pulg. de alto (ACN73).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM521.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHA 60520
  • Número de serie: 2774 957
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente