Bomba de vacío de anillo líquido de doble etapa SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido de doble etapa SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido de doble etapa SIHI. Modelo: 55320. S/N: C0553391501. Vacío (aire seco/aire saturado): 20 pulg. Hg. Flujo de aire (aire seco/aire saturado): 150/258 cfm. Flujo de líquido de servicio promedio: 13 gpm. Opción de sello: simple, mecánico. Capacidad: 290 ACFM @ 1750 rpm y 25 hp. Motor Emerson, 25 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 59/29,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Intercambiador de calor de carcasa y tubos estándar ITT, modelo: SSCF, MAWP de carcasa: 225 psi a 450 °F, MAWP de tubo: 150 psi a 450 °F. Tanque de fabricación y soldadura Gasport: 14 galones, S/N: 4769-05-1, 16 psig a 200 °F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. brida, puerto de 4 pernos, (2) 2 pulg. de diámetro. brida, puerto de 4 pernos. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida, puerto de 4 pernos, (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados de 4 pernos. Las bombas de vacío de anillo líquido de la serie SIHI "LPH" tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las características incluyen: piezas húmedas de acero inoxidable 316, bajos niveles de vibración y ruido, bajo par de arranque y versatilidad en la capacidad de utilizar una variedad de líquidos para sellar los espacios internos. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto (ACN164).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG374.20
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: 55320
  • Número de serie: C0553391501
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido de doble etapa SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente