Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney de Tuthill Vacuum Systems. Modelo: KLRC-125-FA2. Serie: 3114231402. Fabricado en EE. UU. Motor industrial Baldor-Reliance: 10 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP182B
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KLRC-125-FA2
  • Número de serie: 3114231402
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido Kinney - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente