Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney (inferior) modelo KLRC-300 número de serie 78-0229 74062, entrada y descarga de 2,25 pulgadas, necesita motor de 25 hp 230-460 V 1750 rpm (no definitivo), 35 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto x 82 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.MPS258A.3
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KLRC-300
  • Número de serie: 78-0229 74062
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido Kinney
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente