Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney

1997 Bomba de vacío de anillo líquido Kinney. Modelo: KLRC-75 KFA. El caudal de la bomba nueva es de 70 cfm y la presión es tan baja como 4 Torr (dependiendo de la presión de vapor del líquido sellador). Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor: 5 CV. Tanque separador de aceite Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT (succión), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT (línea de agua). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT (descarga de producto), (1) 1 pulg. de diámetro. Racores FNPT (retorno de línea de agua). Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de alto x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN50).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM750M.
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KLRC-75 KFA
  • Número de serie: 097-1247 07274-5
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido Kinney
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente