Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7

Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7

Bomba de vacío de anillo líquido Nash. Modelo: SC3/7. Número de serie: 95D0435. Capacidad: 350 cfm de vacío a una velocidad de 25 pulgadas Hg., 240 cfm de vacío a una velocidad de 26 pulgadas Hg. @ 1600 rpm. Los HP se pueden duplicar, pero la capacidad será menor. Material de construcción: hierro dúctil. A medida que hay una reducción de la humedad, hay una reducción del vacío que la bomba producirá a una tasa de vacío más baja. Rpm de entrada: 1170. Entradas: (1) puerto de succión de 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho con brida redonda. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto (ACN66).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC129.
  • Fabricante: Nash
  • Modelo: SC3/7
  • Número de serie: 95D0435
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido Nash SC3/7
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente