Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHA 65327. S/N: BN 041 02 0. Capacidad de vacío: 20 pulg. Hg a 245 cfm. Flujo de líquido de servicio promedio: 9 gpm (aire seco/saturado). Motor Siemens, 20 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28-1/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP085.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHA 65327
  • Número de serie: BN 041 02 0
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente