Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB3704. Capacidad de vacío: 20 pulg. Hg a 25 cfm. Capacidad de desplazamiento: 4 gpm. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI LPH es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PF8261.5
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHB3704
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente