Bomba de vacío de anillo líquido Tuthill Atlantic Fluidics A75

Bomba de vacío de anillo líquido Tuthill Atlantic Fluidics A75

Bomba de vacío de anillo líquido Tuthill Atlantic Fluidics. Modelo: A75. S/N: 25062. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Clasificaciones de rendimiento: 75 ACFM a 20 pulgadas de mercurio (Hg), 50 ACFM a 28 pulgadas Hg. Esta bomba presenta las siguientes VENTAJAS DEL FLUJO AXIAL DE FLUIDO-VAC: La curva de potencia plana en todo el rango de vacío evita la sobrecarga del motor. Reducción de la tensión en el eje y los cojinetes del motor. La mayor capacidad de manejo de agua evita la acumulación de calor y extiende la vida útil de los sellos mecánicos. Compacta y cerrada. El diseño acoplado elimina la necesidad de alineación del motor o del colector entre etapas. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Peso: 180 libras. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN47).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8014
  • Fabricante: Atlantic Fluidics
  • Modelo: A75
  • Número de serie: 25062
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de anillo líquido Tuthill Atlantic Fluidics A75
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente