Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI

Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI

Bomba de vacío de líquido multietapa Sihi. Modelo: AOHB3602 BN001010. S/N: 2693466. 2 etapas. Construcción de hierro gris. Autocebante. Presión máxima admisible: 145 psi. Presión de prueba: 188 psi. Viscosidad máxima admisible: 300 cST. Velocidad máxima: 1800 rpm. Las aplicaciones incluyen: alimentación de calderas, aumento de presión, limpieza a alta presión, abastecimiento y abastecimiento de agua, productos químicos y procesos, sistemas de condensado, riego, calefacción y ósmosis inversa. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT con 5 pulg. de diámetro. bridas, cada una con (2) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME37B.10
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: AOHB3602 BN001010
  • Número de serie: 2693466
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente