Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney

Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney

1995 Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney. Modelo KT500-D. Número de serie: 95-0496 H6673-1. Con un desplazamiento nominal de 494 cfm, el KT500 puede funcionar continuamente (a cualquier presión) hasta 100 Torr con una velocidad de bombeo máxima de hasta 1 Torr. Otras características incluyen: Un lastre de gas ajustable que permite el manejo de vapores condensables, sin contacto entre metales en la cámara de bombeo, diseño compacto y durabilidad inigualable, incluso en aplicaciones sucias. Un diseño único de pistón triplex proporciona un funcionamiento silencioso y sin vibraciones y la instalación es sencilla y no requiere preparativos especiales. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT reducido a 3 pulg. NPT (descarga de filtro). Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN361).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM837.5
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KT500-D
  • Número de serie: 95-0496 H6673-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío de pistón rotativo Kinney
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente