Bomba de vacío Fenwal Laboratories 522 (0,17 CV)

Bomba de vacío Fenwal Laboratories 522 (0,17 CV)

Bomba de vacío hemoladora Fenwal. Modelo: 522. S/N: 65-207956. Motor de CA General Electric, 1/6 hp, 1725 rpm, 115 V, 4,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) Conexión de manguera a presión de ¼ pulg. Salida: (1) puerto de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (BM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0260A
  • Fabricante: Fenwal Laboratories
  • Modelo: 522
  • Número de serie: 65-207956
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.25
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.17
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 9.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Fenwal Laboratories 522 (0,17 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente