- Detalles del producto
Bomba de vacío Gast 0822-V127-G277 (0,5 CV)
Bomba de vacío de gas. Modelo: 0822-V127-G277, S/N: 0586. Equipado con filtro de entrada y silenciador de escape. Motor General Electric, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 amperios, 1,9/0,95 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3/8 pulg. de diámetro. FPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: EEGC029.a
- Fabricante: Gast
- Modelo: 0822-V127-G277
- Número de serie: 586
- Tipo de bomba: Vacuum
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.375
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.375
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1725/1425
- Voltaje del motor: 208-220/440
- Amperios de motor: 1.9/0.95
- Hercios del motor (Hz): 60/50
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 10
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













