- Detalles del producto
Bomba de vacío Gast de paletas rotativas serie 23
Bomba de vacío de paletas rotativas Gast / Idex serie 23. Modelo: 0523-V526-G181D. La serie 0523 es capaz de alcanzar un flujo máximo de 4,5 CFM/presión máxima de 10 PSI/vacío máximo de 26,5 pulg.-Hg (con las configuraciones adecuadas). Las aplicaciones comunes incluyen laboratorio, procesamiento de alimentos, aireación de estanques, artes gráficas, embalaje, etc. Motor GE de 0,25 HP, 1725/1425 RPM, 208-220/440 voltios, 50/60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. *Nota: los vasos de plástico están dañados y será necesario reemplazarlos. Dimensiones totales 9 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo x 7 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DBPF388.3
- Fabricante: Gast
- Modelo: 0523-V526-G181D
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










