Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable

Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable

Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable. Modelo: PL51/2CA3. Número de serie: A2749. Capacidad de vacío: 35 cfm a 28 pulgadas Hg. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de cara elevada. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (ACN141).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP110.
  • Fabricante: Intervac
  • Modelo: PL51/2CA3
  • Número de serie: A2749
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de Vacío Intervac Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente