Bomba de vacío Kinney (3 HP)

Bomba de vacío Kinney (3 HP)

Bomba de vacío Kinney. Motor, 3 hp, 1760 rpm, 200-230-460 V, 10-9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Sumideros; (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio FNPT (succión), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (llenado de aceite). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (descarga), (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (escape), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (drenaje de aceite). Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM750N.
  • Fabricante: Kinney
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 200-230-460
  • Amperios de motor: 10-9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Kinney (3 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente