Bomba de vacío Kinney KLRC-125-BA (10 HP, 7 GPM máx.)

Bomba de vacío Kinney KLRC-125-BA (10 HP, 7 GPM máx.)

Bomba de vacío de anillo líquido Kinney de Tuthill Vacuum Systems. Modelo KLRC-125-BA. Serie: 1356730804. Fabricado en EE. UU. Motor industrial Baldor-Reliance: 10 HP, 1760 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP182A
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KLRC-125-BA
  • Número de serie: 1356730804
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 7
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 220
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 3: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 3 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 4: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 4: 1.5
  • Entrada/Salida # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 27.5-6/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Kinney KLRC-125-BA (10 HP, 7 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente