Bomba de vacío múltiple de Beach-Russ Company

Bomba de vacío múltiple de Beach-Russ Company

Bomba de vacío múltiple de Beach Russ Company. No: 325. S/N: 59853-REP. Capacidad: 375 cfm. Entrada/salida de la bomba: (2) motor Lincoln de 3-1/2 pulg., 20 hp, 1750 rpm, 230-460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Intercambiador de calor Basco, tipo: 500. S/N: 911273-0107. Número de pieza: SA 03A 03014, Shell MAWP: 300 psi a 300 °F. MAWP del tubo: 150 psi a 300 °F. Conexiones de refrigeración de entrada/salida: 1/2 pulg. Dimensiones totales: 56 pulg. de largo x 48 pulg. de ancho x 65 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9016.1
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 325
  • Número de serie: 59853-REP
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío múltiple de Beach-Russ Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente