Bomba de vacío Nash Elmo Tamaño XL-350 - 125HP

Bomba de vacío Nash Elmo Tamaño XL-350 - 125HP

Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 2001. Remanufacturado en 2005. Modelo: XL-350. S/N: 621173. VAC: X. Prueba # 01D0174. POS.: ETS. Motor eléctrico: 125 HP, 1785 RPM, 460 voltios, 139 amperios, 60 HZ, trifásico, estructura 444T, gabinete TEFC. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto (ACN467).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC030.30
  • Fabricante: Nash Elmo Ind.
  • Modelo: XL-350
  • Número de serie: 621173
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 139
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 115
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 87
  • ACN: 467
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Bomba de vacío Nash Elmo Tamaño XL-350 - 125HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente