Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 - 100 CV

Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 - 100 CV

Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 2001. Remanufacturado en 9/2005. Modelo: XL-350. S/N: 621289. VAC: X. Prueba # 01D0173. POS.: ETS. Motor eléctrico Reliance: 100 HP, 1785 RPM, 460 voltios, 112 amperios, 60 HZ, trifásico, estructura 405T, gabinete TEFC. Silenciador fabricado por Burgess Manning Products (subsidiaria de NitRam Industries Energy, Inc.) 94544-A, cat. nº: WSDA-6, Codificación: C/12/01, P/N: S66-1142-075. (ACN467)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC029.35
  • Fabricante: Nash Elmo Ind.
  • Modelo: XL-350
  • Número de serie: 621289
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 - 100 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente