Bomba de vacío Precision Scientific Co. D75 (0,33 HP)

Bomba de vacío Precision Scientific Co. D75 (0,33 HP)

Bomba de vacío de precisión: 2,65 CFM. Motor: Motor eléctrico general. 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,40 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 4 ½ pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RKFO286C
  • Fabricante: Precision Scientific Co.
  • Modelo: D75
  • Número de serie: 18AR2
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16.5
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Precision Scientific Co. D75 (0,33 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente