Bomba de vacío Robinair

Bomba de vacío Robinair

Bomba de vacío Robinair. Modelo: 1510 B. S/N: 144181. Capacidad: 5 CFM. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire macho (succión) Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto (salida del mango). Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8021
  • Fabricante: Robinair
  • Modelo: 1510 B
  • Número de serie: 144181
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Robinair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente