Bomba de vacío rotativa Beach-Russ

Bomba de vacío rotativa Beach-Russ

Bomba de vacío rotativa Beach Russ. Modelo: 4D. Número de serie: 88340-15. Las bombas Beach-Russ están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia y simplicidad para un uso constante y confiable. Motor estadounidense: 3 hp, 1730 rpm, rpm finales: 384,4, 230/460 V, 8,7/4,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) hembra roscada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) macho roscado de 1-1/2 pulg., (1) macho roscado de ½ pulg. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP115
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 4D
  • Número de serie: 88340-15
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío rotativa Beach-Russ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente