Bomba de vacío rotativa de Beach-Russ Company

Bomba de vacío rotativa de Beach-Russ Company

Bomba de vacío rotativa de Beach-Russ Company. Modelo: 325-DC. S/N: A-3025. Tamaño de la bomba: 325-DC. Motor Dayton Tri-Volt, 20 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 54,9-49,2/24,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del contenedor: 24 pulgadas de diámetro. x 25 pulgadas de alto. Dimensiones del tubo del intercambiador de calor: 3-1/2 pulgadas de diámetro. x 14 pulg. L. Entradas: (1) 5 pulg. FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBMW019B.
  • Fabricante: Beach-Russ Co.
  • Modelo: 325-DC
  • Número de serie: A-3025
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío rotativa de Beach-Russ Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente